Bluetooth イヤホン

Bluetooth イヤホン - エアージェイBluetooth イヤホン - エアージェイBluetooth イヤホン - エアージェイ

カール・ラガーフェルド公式ライセンス品カナル型Bluetoothステレオイヤホンです。
カナル型による明快な装着感、耳にさらなるフィットな感覚
マイク付きリモコン搭載(製品仕様上、すべての機器においてのリモコンの動作保証はできかねます。)
絡まりにくいフラットケーブル(付属のクリップやアジャスターを使用するとさらに快適環境。)

用途カナル型Bluetoothステレオイヤホンコード長さ(cm)約55接続方式Bluetoothメーカーカール・ラガーフェルド通信方法Bluetooth V4.1周波数範囲2.402G -2.480G通信距離約8m以内充電時間(時間)約1RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16±15%ドライバーユニット(Φmm)9待ち受け時間(時間)最大:約200動作温度範囲(℃)-20~60イヤホン形状カナル型通話時間(時間)最大連続:約6再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43629313CGBTE07
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする