曜日別特売

iPhone 8/7/6s/6カバー

iPhone 8/7/6s/6カバー - エアージェイ

使用するほどに味が出る上質な本革を使用した高級感溢れるケース。
定番なブラックに加え、バーガンディー(ごく暗い紫みの赤)の落ち着いた色味が、洗練された大人の雰囲気を演出します。
また表面に2本のラインがパンチング加工されていて、可愛げのあるデザインになっており、女性にもお勧めです。

用途iPhone X /Xsケース対応機種iPhone 8/7/6s/6特性ポケットタイプ手帳型材質本革+TPU仕様内側ポケット×3 マグネット無しバーガンディーメーカーマセラティRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※本製品を装着した状態でのワイヤレス充電(Qi)は、正常に動作しない場合がありますが、本製品の製品不良ではありません。
その際はケースから外して頂くか、ライトニングケーブルで充電して頂きますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43629715MAGPEHCI8BK
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする