RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。
USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
パッチパネル/48ポート/2Uラックマウント/Cat5e Cat6対応/110型パンチダウン対応/イーサネットRJ45コネクター/サーバーラックアクセサリーStarTech.com税込¥19,778¥17,980


組立LANケーブルの点検診断・既設配線の点検保守及び配線整理に使用予定。
ごく一般的なケーブル半自動チェッカーであり、通電ポイントの確認をするだけなら十分な機能。
ランケーブルの末端処理が終了した後、確実胃接続しているか、とても簡単に確認でき、初めてケーブブルの端末処理をしましたが確認でき満足し、安心できます。