Wacom ペンタブレット Mobile Studio Pro 16用ペーパーライク反射防止フィルム

Wacom ペンタブレット Mobile Studio Pro 16用ペーパーライク反射防止フィルム - サンワサプライWacom ペンタブレット Mobile Studio Pro 16用ペーパーライク反射防止フィルム - サンワサプライWacom ペンタブレット Mobile Studio Pro 16用ペーパーライク反射防止フィルム - サンワサプライ

紙のような描き心地のペーパーライクフィルムです。 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 (貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。)
タッチパネルに対応しています。
ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。 電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。

仕様ヘイズ:12.4%適合機種Wacom ペンタブレット Mobile Studio Pro 16、Wacom MobileStudio Pro 16材質接着面:シリコン膜、外側:PET厚さ(mm)0.2質量(g)28寸法(幅W×高さH)(mm)376.4×226.6透過率(%)91耐熱性-10~80℃粘着力60~100mN/25mm表面硬度3Hアズワン品番64-0910-04内容量1個
注意
※フィルムはペーパーライク反射防止タイプです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43637458LCD-WMP16P
4,780
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする