曜日別特売

液晶ディスプレイスタンド

液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド - サンワサプライ

32~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
ブラケットの高さ位置は7段階(P:75mm)で変更することができます。
VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。
ブラケット位置を低く設定できるので、縦方向での取り付けができます。
壁面と床面に沿ったL字フレームで、設置の際は必ず壁面に寄せてください。
設置の際に便利な単距離移動用キャスターが底面にあります。
棚板1枚付きです。
棚板を使用しない場合は、ケーブル隠しのパネルとして取り付けることができます。

総耐荷重(kg)50(ディスプレイは40まで)付属品ディスプレイ取り付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30・各4本ずつ)、転倒防止ベルト/1.2m、壁面用ブラケット材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)35.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×485×1905アズワン品番64-0909-90内容量1台
注意
※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず付属品のベルトを用いて、転倒防止対策を施してください。
※移動する際は必ず2人以上の大人の方が行ってください。
※組立の際底板が非常に重いため、必ず大人2人以上で組み立ててください。また足などに落下させないように十分に注意してください。
※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。
※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43637503CR-PL33BK
79,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする