巻取りUSBテンキー

巻取りUSBテンキー - サンワサプライ巻取りUSBテンキー - サンワサプライ巻取りUSBテンキー - サンワサプライ巻取りUSBテンキー - サンワサプライ巻取りUSBテンキー - サンワサプライ巻取りUSBテンキー - サンワサプライ巻取りUSBテンキー - サンワサプライ巻取りUSBテンキー - サンワサプライ

ケーブルの長さを調整できる巻き取りケーブルを採用しています。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用していますのでキーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計になっています。

インターフェースUSB HID1.1準拠ケーブル長(cm)最大55ブラック適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン質量(g)88対応OSWindows 10・8.1・8・7、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1コネクタ形状USB Aコネクタオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17動作力60±10gキー数20キー(19キー+Numlockキー)キーストローク(mm)2.7±0.5アズワン品番64-0910-13キーピッチ(mm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43637659NT-21UBK
2,980
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする