有線レーザーマウス

有線レーザーマウス - サンワサプライ有線レーザーマウス - サンワサプライ有線レーザーマウス - サンワサプライ有線レーザーマウス - サンワサプライ有線レーザーマウス - サンワサプライ有線レーザーマウス - サンワサプライ有線レーザーマウス - サンワサプライ

対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。
高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることができます。切り替えは、左ボタンとホイール(スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。
開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。

ボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン読取方式レーザーセンサー方式ホワイトインターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)質量(g)81ケーブル長(m)1.4対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×100×36対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポート(Aタイプコネクタ)をもつ機種。)分解能800・1700・3400カウント/インチアズワン品番64-0910-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43637704MA-LS176W
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする