吾妻商会(AZUMA)
軽量リサイクル樹脂車止め
リサイクルポリエチレンポールを使用した安価で軽量な簡易車止めです。ポール直径89Φと太く視認性が高い製品です。また、硬質樹脂ポールの為、さびる事はありません。
用途
自動車の乗り入れを規制したい箇所
寸法(Φmm)
89
長さ(mm)
1150
質量(kg)
1.4
内容量
1本
注意
※基礎ブロックは含まれない。
※樹脂製ポールなので、火気の近くには設置しない。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43637013
RAP-89C-W
白色
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43637029
RAP-89C-B
茶色
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。