インバータ FRENIC-Mini

インバータ FRENIC-Mini - 富士電機
構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源3相 400V分野コンパクト形内容量1台
全9種類を絞り込む
適合モータ容量(kW)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モータ容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43638009FRN0.4C2E-4J0.4
194,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638018FRN0.75C2E-4J0.75
222,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638027FRN1.5C2E-4J1.5
256,000
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638036FRN2.2C2E-4J2.2
329,000
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638045FRN3.7C2E-4J3.7
420,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638054FRN5.5C2E-4J5.5
498,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43638063FRN7.5C2E-4J7.5
516,000
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43638079FRN11C2E-4J11
705,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43638088FRN15C2E-4J15
842,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする