曜日別特売

インバータ FRENIC-Mini

インバータ FRENIC-Mini - 富士電機
構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源単相 200V分野コンパクト形内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43638097FRN0.1C2E-7J0.1
105,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638106FRN0.2C2E-7J0.2
115,000
35,980
39,578(税込)
40日以内出荷
返品不可
43638115FRN0.4C2E-7J0.4
130,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638124FRN0.75C2E-7J0.75
152,000
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
43638133FRN1.5C2E-7J1.5
189,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638149FRN2.2C2E-7J2.2
230,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする