インバータ FRENIC-Ace

インバータ FRENIC-Ace - 富士電機
仕様HHD仕様電源電圧3相 200V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43638194FRN0.1E2E-2J0.1
119,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638219FRN0.4E2E-2J0.4
133,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638228FRN0.75E2E-2J0.75
147,000
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638237FRN1.5E2E-2J1.5
209,000
64,980
71,478(税込)
120日以内出荷
返品不可
43638255FRN3.7E2E-2J3.7
259,000
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638264FRN5.5E2E-2J5.5
496,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638273FRN7.5E2E-2J7.5
531,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638289FRN11E2E-2J11
764,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638298FRN15E2E-2J15
846,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638307FRN18.5E2E-2J18.5
931,000
319,800
351,780(税込)
取扱停止中
返品不可
43638316FRN22E2E-2J22
1,190,000
419,800
461,780(税込)
取扱停止中
返品不可
43638246FRN2.2E2E-2J2.2
230,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
43638203FRN0.2E2E-2J0.2
125,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43638246FRN2.2E2E-2J70430100FRN2.2E3E-2J画像準備中インバータ FRENIC-Ace富士電機1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする