インバータ FRENIC-Ace

インバータ FRENIC-Ace - 富士電機
仕様HHD仕様電源電圧3相 400V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s内容量1台
全11種類を絞り込む
適合モータ容量(kW)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モータ容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43638325FRN0.4E2E-4J0.4
221,000
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638334FRN0.75E2E-4J0.75
253,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638343FRN1.5E2E-4J1.5
290,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638359FRN2.2E2E-4J2.2
377,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638368FRN3.7E2E-4J3.7
469,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638377FRN5.5E2E-4J5.5
556,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638386FRN7.5E2E-4J7.5
577,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638395FRN11E2E-4J11
791,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638404FRN15E2E-4J15
943,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
43638413FRN18.5E2E-4J18.5
1,270,000
449,800
494,780(税込)
取扱停止中
返品不可
43638429FRN22E2E-4J22
1,490,000
499,800
549,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする