インバータ FRENIC-Ace

インバータ FRENIC-Ace - 富士電機
仕様HHD仕様電源電圧単相 200V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43638438FRN0.1E2E-7J0.1
120,000
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638447FRN0.2E2E-7J0.2
133,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638456FRN0.4E2E-7J0.4
149,000
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638465FRN0.75E2E-7J0.75
174,000
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
43638474FRN1.5E2E-7J1.5
216,000
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43638483FRN2.2E2E-7J2.2
263,000
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする