富士電機
USB付遠隔タッチパネル
パソコン(FRENIC-Loader)とインバータをUSBで接続することが出来ます。
仕様
USB付きタッチパネル(標準付属)
電源
3相 200V
内容量
1台
注意
※FRENIC-Mini(C2)とFRENIC-Aceは、本体に直接装着できませんので「遠隔操作延長ケーブル」が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
USBタイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43640617
TP-E1U
FRENIC-Mini(C2)、FRENIC-Ace
mini-B
128.5×80×18.2
¥
15,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください