LED電球 一般電球タイプ 広配光 調光器対応

LED電球 一般電球タイプ 広配光 調光器対応 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。
配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。
白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。

口金E26定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810質量(g)68定格寿命(時間)40000外径×長さL(Φ×mm)53×100定格入力電流(A)0.115明るさ電球60W形相当グリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43636986LDA7LGDSK6電球色
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
43636995LDA7DGDSK6昼光色
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43636986
2021-09-02
用途: 照明器具の取り換え
学び舎スプラウトアップ教育・研究機関

購入時からまだ切れていませんが、クオリティーは十分だと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする