曜日別特売

ネビロスラジカルジャンボ

ネビロスラジカルジャンボ - OATアグリオ

軽くて、速くて、長く効く。
これが水田除草のNEWスタンダード。
散布の負担を大きく軽減!
パッと広がるターボ拡散
50~60日の長い効き目!

適合雑草水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダカ(北海道、九州)、クログワイ(北海道、北陸を除く)、オモダカ、ヒルムシロ、セリ(北海道)、アオミドロ・藻類による表層はく離(北陸を除く)仕様使用時期:移植後3日~ノビエ2葉期ただし、移植後30日まで成分カフェンストロール15.0%、シクロスルファムロン3.0%、ダイムロン30.0%適合(土壌)砂壌土~埴土使用方法水田に小包装(パック)のまま投げ入れる適合作物水田一年生雑草及び、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダカ(北海道、九州)、クログワイ(北海道、北陸を除くオモダカ、ヒルムシロ、セリ(北海道)、アオミドロ・藻類による表層はく離農林水産省登録第(号)20937毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1個(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43640206-
オープン
3,788
4,167(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする