モノタロウ

平型スリーブ 187型

平型スリーブ 187型 - モノタロウ平型スリーブ 187型 - モノタロウ
(5件のレビュー)

柔軟性があり、電線と端子によくフィットし端子を絶縁、保護するスリーブです。

用途187型メス端子の絶縁・保護材質PVC適合電線AV(S)0.5~1.25sq内容量1袋(100個)
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43637808-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

平型スリーブ 187型.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43637808
2023-07-28
用途: 配線
コスモソリューションサービス業

普通のスリーブです。規格品のため問題なく使用できています。価格的にも満足です。

対象商品 : 43637808
2022-06-19
用途: 試作機
その他業種

蓄電池との接続部はこれ。今も昔もかわらないねえ。。

対象商品 : 43637808
2021-02-06
用途: パワーリレーの足(ピン)に、187リセプタクル接続する際に使用
個人のお客様

パワーリレーの足(ピン)に、187リセプタクル接続する際のスリーブとして購入しました。先端が2mmほど長目に感じますが、切ればいいので問題ありません。

対象商品 : 43637808
2020-09-25
用途: バイク配線
大嶋クリップ製造業

たまに187形の外品パーツがあります。他のサイズでもそうですが、先々必要な時に無いと腹立つので100ヶ買いました。

対象商品 : 43637808
2020-12-09
用途: 旧車のメンテナンス作業

特別に改善点はありませんとても使いやすく良い品物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする