MAC8(マックエイト)
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43643593
2.6EP-1
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643609
2.6EP-2
2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43643618
2.6EP-3
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643627
2.6EP-4
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643636
2.6EP-5
5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643645
2.6EP-6
6
オープン
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643654
2.6EP-7
7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643663
2.6EP-8
8
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643679
2.6EP-9
9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643688
2.6EP-10
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643697
2.6EP-11
11
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643706
2.6EP-12
12
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643715
2.6EP-13
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643724
2.6EP-14
14
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643733
2.6EP-15
15
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643749
2.6EP-16
16
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643758
2.6EP-17
17
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643767
2.6EP-18
18
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643776
2.6EP-19
19
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643785
2.6EP-20
20
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643794
2.6EP-25
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643803
2.6EP-30
30
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643819
2.6EP-40
40
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43643828
2.6EP-50
50
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください