MAC8(マックエイト)
半田付用スペーサー
片側半田付するタイプのスペーサーです
電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
全44種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
寸法A(mm)
選択してください
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
寸法B(mm)
4
5
5.5
7
44種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
定格電流(A)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43645273
2.6PB-5
5
2.5
20
5
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43645289
2.6PB-6
6
3.5
20
5
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
43645298
2.6PB-7
7
4.5
20
5
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43645307
2.6PB-8
8
5.5
20
5
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
43645316
2.6PB-9
9
6.5
20
5
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43645325
2.6PB-10
10
7
20
5
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43645334
2.6PB-11
11
7
20
5
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43645343
2.6PB-12
12
7
20
5
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43645359
2.6PB-13
13
7
20
5
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43645368
2.6PB-14
14
7
20
5
3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43645377
2.6PB-15
15
7
20
5
3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648886
2PB-4
4
2.5
20
4
2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648895
2PB-5
5
3
20
4
2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648904
2PB-6
6
4
20
4
2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648913
2PB-7
7
5
20
4
2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43648929
2PB-8
8
5
20
4
2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43648938
2PB-9
9
5
20
4
2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648947
2PB-10
10
5
20
4
2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648956
2PB-11
11
5
20
4
2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648965
2PB-12
12
5
20
4
2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648974
2PB-13
13
5
20
4
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648983
2PB-14
14
5
20
4
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43648999
2PB-15
15
5
20
4
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651108
3PB-5
5
2.5
30
5.5
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651117
3PB-6
6
3.5
30
5.5
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651126
3PB-7
7
4.5
30
5.5
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651135
3PB-8
8
5.5
30
5.5
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651144
3PB-9
9
6.5
30
5.5
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651153
3PB-10
10
7
30
5.5
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651169
3PB-11
11
7
30
5.5
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651178
3PB-12
12
7
30
5.5
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651187
3PB-13
13
7
30
5.5
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651196
3PB-14
14
7
30
5.5
3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43651205
3PB-15
15
7
30
5.5
3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655308
4PB-6
6
3
30
7
3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655317
4PB-7
7
4
30
7
3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655326
4PB-8
8
5
30
7
3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655335
4PB-9
9
6
30
7
3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655344
4PB-10
10
7
30
7
3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655353
4PB-11
11
7
30
7
3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655369
4PB-12
12
7
30
7
3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655378
4PB-13
13
7
30
7
3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43655387
4PB-14
14
7
30
7
3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655396
4PB-15
15
7
30
7
3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください