曜日別特売

自動挿入機用、表面実装用スペーサー

自動挿入機用、表面実装用スペーサー - MAC8(マックエイト)

チップマウンターにかけられるスペーサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。

ねじ径MM2.6材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応推奨ランド径(Φmm)5
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
436461742.6SSB-2.51袋(500個)2.5
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
436461832.6SSB-2.5-B1袋(100個)2.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
436461992.6SSB-3.01袋(500個)3
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
436462082.6SSB-3.0-B1袋(100個)3
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
436462172.6SSB-3.51袋(400個)3.5
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
436462262.6SSB-3.5-B1袋(100個)3.5
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
436462352.6SSB-4.01袋(400個)4
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
436462442.6SSB-4.0-B1袋(100個)4
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
436462532.6SSB-4.51袋(350個)4.5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
436462692.6SSB-4.5-B1袋(100個)4.5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
436462782.6SSB-5.01袋(350個)5
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
436462872.6SSB-5.0-B1袋(100個)5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3504:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする