MAC8(マックエイト)
プリント板用スペーサー金属樹脂型
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上
ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43646409
2AP-3
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646418
2AP-4
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646427
2AP-5
5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43646436
2AP-6
6
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646445
2AP-7
7
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646454
2AP-8
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646463
2AP-9
9
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646479
2AP-10
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646488
2AP-11
11
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646497
2AP-12
12
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646506
2AP-13
13
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646515
2AP-14
14
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646524
2AP-15
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646533
2AP-16
16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646549
2AP-17
17
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646558
2AP-18
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646567
2AP-19
19
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646576
2AP-20
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43646585
2AP-25
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646594
2AP-30
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43646603
2AP-35
35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646619
2AP-40
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646628
2AP-45
45
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646637
2AP-50
50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43646646
2AQ-3
3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646655
2AQ-4
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646664
2AQ-5
5
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646673
2AQ-6
6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646689
2AQ-7
7
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646698
2AQ-8
8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646707
2AQ-9
9
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646716
2AQ-10
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43646725
2AQ-11
11
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646734
2AQ-12
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646743
2AQ-13
13
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646759
2AQ-14
14
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646768
2AQ-15
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646777
2AQ-16
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646786
2AQ-17
17
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646795
2AQ-18
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646804
2AQ-19
19
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646813
2AQ-20
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43646829
2AQ-25
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646838
2AQ-30
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43646847
2AQ-35
35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646856
2AQ-40
40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646865
2AQ-45
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43646874
2AQ-50
50
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください