MAC8(マックエイト)
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい
中は中空になっています
材質
アセタール・コポリマー(UL94HB)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
全68種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
40
50
68種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43647145
2EP-1
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43647154
2EP-2
2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43647163
2EP-3
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43647179
2EP-4
4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
43647188
2EP-5
5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
43647197
2EP-6
6
オープン
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43647206
2EP-7
7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43647215
2EP-8
8
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43647224
2EP-9
9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43647233
2EP-10
10
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
47日以内出荷
返品不可
43647249
2EP-11
11
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43647258
2EP-12
12
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43647267
2EP-13
13
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43647276
2EP-14
14
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43647285
2EP-15
15
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43647294
2EP-16
16
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43647303
2EP-17
17
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43647319
2EP-18
18
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43647328
2EP-19
19
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43647337
2EP-20
20
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43647346
2EP-25
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43647355
2EP-30
30
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653716
4EP-3
3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
43653725
4EP-4
4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653734
4EP-5
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653743
4EP-6
6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43653759
4EP-7
7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653768
4EP-8
8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43653777
4EP-9
9
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653786
4EP-10
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653795
4EP-11
11
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653804
4EP-12
12
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653813
4EP-13
13
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653829
4EP-14
14
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653838
4EP-15
15
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653847
4EP-16
16
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43653856
4EP-17
17
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653865
4EP-18
18
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653874
4EP-19
19
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653883
4EP-20
20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653899
4EP-25
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653908
4EP-30
30
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653917
4EP-40
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653926
4EP-50
50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666876
EP-1
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666955
EP-9
9
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
43666973
EP-11
11
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666989
EP-12
12
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666998
EP-13
13
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667007
EP-14
14
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ