MAC8(マックエイト)
3回路用ジャンプソケット
3回路を同時にショートできるソケットです。
WLT-1、HWT、HWTSに適合します。
材質
樹脂部:PBT白色(UL94V-0)、コンタクト部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
3
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.64□、P=2.54
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
70以上
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43650383
3JS-1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください