90°LED用スペーサー(3本足タイプ)

90°LED用スペーサー(3本足タイプ) - MAC8(マックエイト)

2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。
LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
高さは2~10mmまであります。
LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。

材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125寸法H(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
436504353LZ-2
オープン
2,798
3,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4238:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする