MAC8(マックエイト)
PEEK(R)六角スペーサー
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質
PEEK
(R)
(UL94V-0)
色
茶
使用温度範囲(℃)
-40~+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43650767
3MPP-4
4
貫通
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650776
3MPP-5
5
貫通
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650785
3MPP-6
6
貫通
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650794
3MPP-7
7
貫通
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650803
3MPP-8
8
貫通
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650819
3MPP-9
9
貫通
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650828
3MPP-10
10
貫通
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650837
3MPP-11
11
貫通
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650846
3MPP-12
12
貫通
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650855
3MPP-13
13
貫通
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650864
3MPP-14
14
貫通
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650873
3MPP-15
15
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650889
3MPP-16
16
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650898
3MPP-17
17
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650907
3MPP-18
18
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650916
3MPP-19
19
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650925
3MPP-20
20
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650934
3MPP-25
25
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43650943
3MPP-30
30
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43654967
4MPP-4
4
貫通
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43654976
4MPP-5
5
貫通
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43654985
4MPP-6
6
貫通
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43654994
4MPP-7
7
貫通
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655003
4MPP-8
8
貫通
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655019
4MPP-9
9
貫通
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655028
4MPP-10
10
貫通
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655037
4MPP-11
11
貫通
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655046
4MPP-12
12
貫通
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655055
4MPP-13
13
貫通
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655064
4MPP-14
14
貫通
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655073
4MPP-15
15
貫通
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655089
4MPP-16
16
貫通
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655098
4MPP-17
17
貫通
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655107
4MPP-18
18
8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655116
4MPP-19
19
8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655125
4MPP-20
20
8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655134
4MPP-25
25
8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43655143
4MPP-30
30
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください