曜日別特売

ローレットネジ

ローレットネジ - MAC8(マックエイト)

ツマミなどに利用できるローレットネジです
M3、M4用を用意しています

材質樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
436512573RN-6 黒6M3
オープン
499
549(税込)
当日出荷
436512663RN-6 透明赤透明赤6M3
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
436512753RN-6 白6M3
オープン
469
516(税込)
11日以内出荷
返品不可
436512843RN-8 黒8M3
オープン
469
516(税込)
16日以内出荷
返品不可
436512933RN-8 透明赤透明赤8M3
オープン
469
516(税込)
11日以内出荷
返品不可
436513093RN-8 白8M3
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
436513183RN-10 黒10M3
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
436513273RN-10 透明赤透明赤10M3
オープン
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
436513363RN-10 白10M3
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
436513453RN-12 黒12M3
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
436513543RN-12 透明赤透明赤12M3
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
436513633RN-12 白12M3
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
436513793RN-15 黒15M3
オープン
579
637(税込)
15日以内出荷
返品不可
436513883RN-15 透明赤透明赤15M3
オープン
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
436513973RN-15 白15M3
オープン
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
436514063RN-20 黒20M3
オープン
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
436514153RN-20 透明赤透明赤20M3
オープン
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
436514243RN-20 白20M3
オープン
539
593(税込)
13日以内出荷
返品不可
436554054RN-6 黒6M4
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
436554144RN-6 透明赤透明赤6M4
オープン
469
516(税込)
13日以内出荷
返品不可
436554234RN-6 白6M4
オープン
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
436554394RN-8 黒8M4
オープン
499
549(税込)
48日以内出荷
返品不可
436554484RN-8 透明赤透明赤8M4
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
436554574RN-8 白8M4
オープン
469
516(税込)
14日以内出荷
返品不可
436554664RN-10 黒10M4
オープン
469
516(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
436554754RN-10 透明赤透明赤10M4
オープン
469
516(税込)
15日以内出荷
返品不可
436554844RN-10 白10M4
オープン
469
516(税込)
9日以内出荷
返品不可
436554934RN-12 黒12M4
オープン
539
593(税込)
53日以内出荷
返品不可
436555094RN-12 透明赤透明赤12M4
オープン
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
436555184RN-12 白12M4
オープン
539
593(税込)
17日以内出荷
返品不可
436555274RN-15 黒15M4
オープン
539
593(税込)
47日以内出荷
返品不可
436555364RN-15 透明赤透明赤15M4
オープン
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
436555454RN-15 白15M4
オープン
539
593(税込)
15日以内出荷
返品不可
436555544RN-20 黒20M4
オープン
539
593(税込)
47日以内出荷
返品不可
436555634RN-20 透明赤透明赤20M4
オープン
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
436555794RN-20 白20M4
オープン
539
593(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする