自動挿入機用 表面実装用スペーサー

自動挿入機用 表面実装用スペーサー - MAC8(マックエイト)

チップマウンターにかけられるスペンサーです。
表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。
下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。
プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。
電流を流すこともできます。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法A(mm)
定格電流(A)
寸法B(mm)
寸法M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
436527093SW-11袋(100個)16306M3
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
436527183SW-1-T1袋(600個)16306M3
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
436527273SW-21袋(100個)26306M3
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
436527363SW-2-T1袋(500個)26306M3
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
436527453SW-31袋(100個)36306M3
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
436527543SW-41袋(100個)46306M3
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
436527633SW-51袋(100個)56306M3
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
436527793SW-61袋(100個)66306M3
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
436527883SW-71袋(100個)76306M3
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
436527973SW-81袋(100個)86306M3
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
436528063SW-91袋(100個)96306M3
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
436528153SW-101袋(100個)106306M3
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
436567964SW-11袋(100個)18407M4
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
436568054SW-1-T1袋(300個)18407M4
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
436568144SW-21袋(100個)28407M4
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
436568234SW-2-T1袋(300個)28407M4
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
436568394SW-31袋(100個)38407M4
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
436568484SW-41袋(100個)48407M4
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
436568574SW-51袋(100個)58407M4
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
436568664SW-61袋(100個)68407M4
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
436568754SW-71袋(100個)78407M4
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
436568844SW-81袋(100個)88407M4
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
436568934SW-91袋(100個)98407M4
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
436569094SW-101袋(100個)108407M4
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4790:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする