MAC8(マックエイト)
プリント板用スペーサー金属樹脂型
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上
ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43652824
4AP-4
4
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43652833
4AP-5
5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43652849
4AP-6
6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43652858
4AP-7
7
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43652867
4AP-8
8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43652876
4AP-9
9
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43652885
4AP-10
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43652894
4AP-11
11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43652903
4AP-12
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43652919
4AP-13
13
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43652928
4AP-14
14
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43652937
4AP-15
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43652946
4AP-16
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43652955
4AP-17
17
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43652964
4AP-18
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43652973
4AP-19
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43652989
4AP-20
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43652998
4AP-25
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653007
4AP-30
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653016
4AP-35
35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653025
4AP-40
40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653034
4AP-45
45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653043
4AP-50
50
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653059
4AQ-6
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653068
4AQ-7
7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653077
4AQ-8
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653086
4AQ-9
9
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653095
4AQ-10
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653104
4AQ-11
11
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653113
4AQ-12
12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653129
4AQ-13
13
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653138
4AQ-14
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653147
4AQ-15
15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653156
4AQ-16
16
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653165
4AQ-17
17
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653174
4AQ-18
18
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653183
4AQ-19
19
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653199
4AQ-20
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653208
4AQ-25
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653217
4AQ-30
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653226
4AQ-35
35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653235
4AQ-40
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653244
4AQ-45
45
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43653253
4AQ-50
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください