曜日別特売

プリント板用スペーサー丸型

プリント板用スペーサー丸型 - MAC8(マックエイト)

プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。

材質アセタール・コポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
全28種類を絞り込む
寸法L(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
436532694BP-44
オープン
4,298
4,728(税込)
47日以内出荷
返品不可
436532784BP-55
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
436532874BP-66
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
436532964BP-77
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
436533054BP-88
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
436533144BP-99
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
436533234BP-1010
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
436533394BP-1111
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
436533484BP-1212
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
436533574BP-1313
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
436533664BP-1414
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
436533754BP-1515
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
436533844BP-1616
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
436533934BP-1717
オープン
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
436534094BP-1818
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
436534184BP-1919
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
436534274BP-2020
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
436534364BP-2525
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
436534454BP-3030
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660226BP-55
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660235BP-7.57.5
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660244BP-1010
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
43660253BP-12.512.5
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660269BP-1515
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660278BP-17.517.5
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660287BP-2020
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660296BP-2525
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660305BP-3030
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3837:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする