MAC8(マックエイト)
傾斜型ソケット用ガイド
子基板に重たい物をのせる場合、大型基板を使用する場合に御利用下さい。
傾斜型ソケットに入れやすくする場合にも御利用下さい。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅、ニッケル下地スズメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
1.6
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43657033
AAG-0.6
0.7
0.6
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657049
AAG-0.8
0.9
0.8
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657058
AAG-1.0
1.1
1
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657067
AAG-1.2
1.3
1.2
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657076
AAG-1.6
1.7
1.6
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください