曜日別特売

プリント板用スペーサー金属樹脂型

プリント板用スペーサー金属樹脂型 - MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型 - MAC8(マックエイト)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。
10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。
9mm以下のタイプは電気的につながっています。

材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
全46種類を絞り込む
寸法L(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43657426AP-44
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657435AP-55
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657444AP-66
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657453AP-77
オープン
8,998
9,898(税込)
33日以内出荷
返品不可
43657469AP-88
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657478AP-99
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657487AP-1010
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657496AP-1111
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657505AP-1212
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657514AP-1313
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657523AP-1414
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657539AP-1515
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657548AP-1616
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657557AP-1717
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657566AP-1818
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657575AP-1919
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657584AP-2020
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657593AP-2525
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657609AP-3030
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657618AP-3535
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657627AP-4040
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657636AP-4545
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657645AP-5050
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
43657654AQ-44
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657663AQ-55
オープン
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
43657679AQ-66
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657688AQ-77
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43657697AQ-88
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657706AQ-99
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657715AQ-1010
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
43657724AQ-1111
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657733AQ-1212
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657749AQ-1313
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657758AQ-1414
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657767AQ-1515
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657776AQ-1616
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657785AQ-1717
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657794AQ-1818
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657803AQ-1919
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657819AQ-2020
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657828AQ-2525
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657837AQ-3030
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657846AQ-3535
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657855AQ-4040
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657864AQ-4545
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43657873AQ-5050
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4138:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする