曜日別特売

プリント基板用ストッパー取付台

プリント基板用ストッパー取付台 - MAC8(マックエイト)

プリント基板用蝶番(AXCシリーズ)と一緒に使用してプリント基板を固定できます。
取付側には、M3と3.2Φあります。

材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)内容量1袋(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43659045AXE-15-3.215
オープン
1,498
1,648(税込)
47日以内出荷
返品不可
43659054AXE-15-M315
オープン
1,998
2,198(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659063AXE-20-3.220
オープン
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
43659079AXE-20-M320
オープン
2,198
2,418(税込)
13日以内出荷
返品不可
43659088AXE-25-3.225
オープン
1,598
1,758(税込)
14日以内出荷
返品不可
43659097AXE-25-M325
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659106AXE-30-3.230
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
43659115AXE-30-M330
オープン
2,198
2,418(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする