MAC8(マックエイト)
ソフトプラグ
電源、信号用のチェックに利用できるプラグです。
相手側はBF-2-13、BM-2-11を使用して下さい。
材質
本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(相手BF-2-13、BM-2-11)
絶縁耐圧
BF-2-13、BM-2-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
色
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43659438
BJ-2-1-G 黒
ニッケル下地金メッキ
黒
半田
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
43659447
BJ-2-1-G 青
ニッケル下地金メッキ
青
半田
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659456
BJ-2-1-G 緑
ニッケル下地金メッキ
緑
半田
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
43659465
BJ-2-1-G 赤
ニッケル下地金メッキ
赤
半田
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
43659474
BJ-2-1-G 白
ニッケル下地金メッキ
白
半田
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659483
BJ-2-1-G 黄
ニッケル下地金メッキ
黄
半田
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659499
BJ-2-1-N 黒
ニッケル
黒
半田
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
43659508
BJ-2-1-N 青
ニッケル
青
半田
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659517
BJ-2-1-N 緑
ニッケル
緑
半田
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
43659526
BJ-2-1-N 赤
ニッケル
赤
半田
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
43659535
BJ-2-1-N 白
ニッケル
白
半田
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659544
BJ-2-1-N 黄
ニッケル
黄
半田
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659553
BJ-2-2-G 黒
ニッケル下地金メッキ
黒
圧着
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659569
BJ-2-2-G 青
ニッケル下地金メッキ
青
圧着
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659578
BJ-2-2-G 緑
ニッケル下地金メッキ
緑
圧着
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659587
BJ-2-2-G 赤
ニッケル下地金メッキ
赤
圧着
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659596
BJ-2-2-G 白
ニッケル下地金メッキ
白
圧着
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659605
BJ-2-2-G 黄
ニッケル下地金メッキ
黄
圧着
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659614
BJ-2-2-N 黒
ニッケル
黒
圧着
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659623
BJ-2-2-N 青
ニッケル
青
圧着
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659639
BJ-2-2-N 緑
ニッケル
緑
圧着
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659648
BJ-2-2-N 赤
ニッケル
赤
圧着
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659657
BJ-2-2-N 白
ニッケル
白
圧着
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43659666
BJ-2-2-N 黄
ニッケル
黄
圧着
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください