曜日別特売

バナナプラグ

バナナプラグ - MAC8(マックエイト)

電源、信号取出しに利用できるプラグです。
相手側はBRシリーズを使用して下さい。

材質本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1)適合ジャック:BRシリーズ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BRシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)内容量1袋(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43660086BN-1-G 黒ニッケル下地金メッキ
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
43660095BN-1-G 青ニッケル下地金メッキ
オープン
1,998
2,198(税込)
33日以内出荷
返品不可
43660104BN-1-G 緑ニッケル下地金メッキ
オープン
1,998
2,198(税込)
33日以内出荷
返品不可
43660113BN-1-G 灰ニッケル下地金メッキ
オープン
1,998
2,198(税込)
33日以内出荷
返品不可
43660129BN-1-G 赤ニッケル下地金メッキ
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
43660138BN-1-G 白ニッケル下地金メッキ
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
43660147BN-1-G 黄ニッケル下地金メッキ
オープン
2,198
2,418(税込)
33日以内出荷
返品不可
43660156BN-1-N 黒ニッケルメッキ
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
43660165BN-1-N 青ニッケルメッキ
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660174BN-1-N 緑ニッケルメッキ
オープン
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
43660183BN-1-N 灰ニッケルメッキ
オープン
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
43660199BN-1-N 赤ニッケルメッキ
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
43660208BN-1-N 白ニッケルメッキ
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660217BN-1-N 黄ニッケルメッキ
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする