MAC8(マックエイト)
バナナプラグ用ジャック
(1件のレビュー)
パネルに取付けられるジャックです。
BNシリーズの相手として御使用下さい。
材質
金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)
適合
ジャック:BNシリーズ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
15
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
1.2~3.0
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
内容量
1袋(10個)
注意
商品画像は参考画像となります。
ジャックの形、色はそれぞれ異なりますので
ご発注の際は仕様を確認くださいますようお願い致します。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43660594
BR-1-G 黒
ニッケル下地金メッキ
黒
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
43660603
BR-1-G 青
ニッケル下地金メッキ
青
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43660619
BR-1-G 緑
ニッケル下地金メッキ
緑
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43660628
BR-1-G 灰
ニッケル下地金メッキ
灰
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660637
BR-1-G 赤
ニッケル下地金メッキ
赤
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
43660646
BR-1-G 白
ニッケル下地金メッキ
白
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43660655
BR-1-G 黄
ニッケル下地金メッキ
黄
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43660664
BR-1-N 黒
ニッケルメッキ
黒
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
43660673
BR-1-N 青
ニッケルメッキ
青
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660689
BR-1-N 緑
ニッケルメッキ
緑
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43660698
BR-1-N 灰
ニッケルメッキ
灰
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660707
BR-1-N 赤
ニッケルメッキ
赤
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43660716
BR-1-N 白
ニッケルメッキ
白
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
43660725
BR-1-N 黄
ニッケルメッキ
黄
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください