MAC8(マックエイト)
接点用
プリント基板に取付けて電気的接点として御利用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
定格電流(A)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43662974
CE-3-2
2
10
1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
43662983
CE-3-3
3
20
1.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662999
CE-3-4
4
30
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください