MAC8(マックエイト)
熱取り虫
プリント基板の熱をシャーシーに逃がす為のピンです。
熱を伝えやすくする為、放熱ゲルシート(CLSシリーズ)を用意しています。
接点等にも使用できます。
プリント基板板厚1.0t、1.6tを用意しています。
材質
銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43663629
CLB-10-2-1
2
1
3
1
2.1ΦTH4Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663638
CLB-10-2-1.5
2
1.5
3
1
2.1ΦTH4Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663647
CLB-10-2-2
2
2
3
1
2.1ΦTH4Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663656
CLB-10-2-2.5
2
2.5
3
1
2.1ΦTH4Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663665
CLB-10-2-3
2
3
3
1
2.1ΦTH4Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663674
CLB-10-3-1
3
1
4
1
3.1ΦTH5Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663683
CLB-10-3-1.5
3
1.5
4
1
3.1ΦTH5Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663699
CLB-10-3-2
3
2
4
1
3.1ΦTH5Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663708
CLB-10-3-2.5
3
2.5
4
1
3.1ΦTH5Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663717
CLB-10-3-3
3
3
4
1
3.1ΦTH5Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663726
CLB-10-4-1
4
1
5
1
4.1ΦTH6Φランド
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663735
CLB-10-4-1.5
4
1.5
5
1
4.1ΦTH6Φランド
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663744
CLB-10-4-2
4
2
5
1
4.1ΦTH6Φランド
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663753
CLB-10-4-2.5
4
2.5
5
1
4.1ΦTH6Φランド
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663769
CLB-10-4-3
4
3
5
1
4.1ΦTH6Φランド
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663778
CLB-10-5-1
5
1
6
1
5.1ΦTH7Φランド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663787
CLB-10-5-1.5
5
1.5
6
1
5.1ΦTH7Φランド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43663796
CLB-10-5-2
5
2
6
1
5.1ΦTH7Φランド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663805
CLB-10-5-2.5
5
2.5
6
1
5.1ΦTH7Φランド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663814
CLB-10-5-3
5
3
6
1
5.1ΦTH7Φランド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663823
CLB-10-6-1
6
1
7
1
6.1ΦTH8Φランド
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663839
CLB-10-6-1.5
6
1.5
7
1
6.1ΦTH8Φランド
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663848
CLB-10-6-2
6
2
7
1
6.1ΦTH8Φランド
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663857
CLB-10-6-2.5
6
2.5
7
1
6.1ΦTH8Φランド
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663866
CLB-10-6-3
6
3
7
1
6.1ΦTH8Φランド
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663875
CLB-16-2-1
2
1
3
1.6
2.1ΦTH4Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663884
CLB-16-2-1.5
2
1.5
3
1.6
2.1ΦTH4Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663893
CLB-16-2-2
2
2
3
1.6
2.1ΦTH4Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663909
CLB-16-2-2.5
2
2.5
3
1.6
2.1ΦTH4Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663918
CLB-16-2-3
2
3
3
1.6
2.1ΦTH4Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663927
CLB-16-3-1
3
1
4
1.6
3.1ΦTH5Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663936
CLB-16-3-1.5
3
1.5
4
1.6
3.1ΦTH5Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663945
CLB-16-3-2
3
2
4
1.6
3.1ΦTH5Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43663954
CLB-16-3-2.5
3
2.5
4
1.6
3.1ΦTH5Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663963
CLB-16-3-3
3
3
4
1.6
3.1ΦTH5Φランド
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663979
CLB-16-4-1
4
1
5
1.6
4.1ΦTH6Φランド
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663988
CLB-16-4-1.5
4
1.5
5
1.6
4.1ΦTH6Φランド
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663997
CLB-16-4-2
4
2
5
1.6
4.1ΦTH6Φランド
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664006
CLB-16-4-2.5
4
2.5
5
1.6
4.1ΦTH6Φランド
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664015
CLB-16-4-3
4
3
5
1.6
4.1ΦTH6Φランド
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43664024
CLB-16-5-1
5
1
6
1.6
5.1ΦTH7Φランド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43664033
CLB-16-5-1.5
5
1.5
6
1.6
5.1ΦTH7Φランド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
43664049
CLB-16-5-2
5
2
6
1.6
5.1ΦTH7Φランド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664058
CLB-16-5-2.5
5
2.5
6
1.6
5.1ΦTH7Φランド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664067
CLB-16-5-3
5
3
6
1.6
5.1ΦTH7Φランド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664076
CLB-16-6-1
6
1
7
1.6
6.1ΦTH8Φランド
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43664085
CLB-16-6-1.5
6
1.5
7
1.6
6.1ΦTH8Φランド
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43664094
CLB-16-6-2
6
2
7
1.6
6.1ΦTH8Φランド
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43664103
CLB-16-6-2.5
6
2.5
7
1.6
6.1ΦTH8Φランド
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43664119
CLB-16-6-3
6
3
7
1.6
6.1ΦTH8Φランド
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください