MAC8(マックエイト)
プリント板用スペーサー六角型
全て樹脂で出来ているスペーサーです
材質
特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+125
締付トルク
2.5kGF-Cm以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43664408
CQ-8
8
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43664417
CQ-10
10
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664426
CQ-15
15
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664435
CQ-20
20
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください