MAC8(マックエイト)
放熱シート
パワートランジスターの下に取付けるだけで高い熱伝導率を得ることができます。
マイカ板と違ってグリースを併用する必要はありません。
従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があります。
材質
サーコン(R)TR(UL94V-0)
厚さ(mm)
0.30
+0.10
-0
)
使用温度範囲(℃)
-60~+180
引裂強度(kg)
0.3B
伸び(%)
100
体積抵抗率(Ωcm)
1.2×10
15
硬度(JIS A)
75
誘電率
50Hz:4.4、10
3
Hz:4.4、10
6
Hz:4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
V-0(UL94)
耐電圧(kV)
7
熱抵抗値(℃/W)
0.39
引張強度(kg/cm
2
)
1.7
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43664873
CW-1
1袋(100個)
42×29
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
43664889
CW-2
1袋(100個)
35×21
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664898
CW-3
1袋(100個)
13×18
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
43664907
CW-4
1袋(100個)
20×24
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
43664916
CW-200
1袋(10個)
85×200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください