MAC8(マックエイト)
抜き差し型二段重ね用
チップ基板のような部品の高さが低い基板の上に二段重ねする時に御利用下さい。
ソケットピンを片側に使用すると抜き差しが出来ます。
固定型としても使用できます。(その場合L寸法が基板間の寸法になります。)
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.5
適合ソケットピン
PD-7
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43664925
CX-010
0.4
0.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664934
CX-015
0.9
1.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664943
CX-020
1.4
1.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664959
CX-025
1.9
2.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664968
CX-030
2.4
2.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664977
CX-035
2.9
3.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664986
CX-040
3.4
3.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43664995
CX-045
3.9
4.1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665004
CX-050
4.4
4.6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください