曜日別特売

二段重ね用 (固定型)

二段重ね用 (固定型) - MAC8(マックエイト)

プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい
親基板、子基板共に半田付にて固定します

材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
寸法L(mm)
寸法H(mm)
定格電流(A)
プリント板取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43665966DP-1ニッケル下地金メッキ6.57.550.8
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665975DP-2ニッケル下地金メッキ111250.8
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43665984DP-4ニッケル下地金メッキ3450.8
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43665993DP-5ニッケル下地スズメッキ55201.6
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666009DP-10ニッケル下地スズメッキ1010201.6
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666018DP-15ニッケル下地スズメッキ1515201.6
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666027DP-20ニッケル下地スズメッキ2020201.6
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする