プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ

プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ - MAC8(マックエイト)

プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)

材質ベークライト使用温度範囲(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
全25種類を絞り込む
寸法L(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43666623EM-1.5-A1.5
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666639EM-1-A1
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666648EM-2.5-A2.5
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666666EM-3.5-A3.5
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
43666684EM-4.5-A4.5
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666693EM-4-A4
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666727EM-7.5-A7.5
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666736EM-7-A7
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666745EM-8-A8
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666754EM-9-A9
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666763EM-10-A10
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666779EM-11-A11
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666788EM-12.5-A12.5
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666797EM-12-A12
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666806EM-13-A13
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666815EM-14-A14
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666824EM-15-A15
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666833EM-17.5-A17.5
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666849EM-20-A20
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666858EM-25-A25
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666867EM-30-A30
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666657EM-2-A2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43666675EM-3-A3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43666709EM-5-A5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
43666718EM-6-A6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43666657EM-2-A00019224EM-2-A画像準備中プリント板用スペーサー中空型(EMシリーズ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
1,382
税込1,520
注文コードが変更になりました
43666675EM-3-A00019233EM-3-A画像準備中プリント板用スペーサー中空型(EMシリーズ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
1,619
税込1,781
注文コードが変更になりました
43666709EM-5-A00019242EM-5-A画像準備中プリント板用スペーサー中空型(EMシリーズ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
1,964
税込2,160
注文コードが変更になりました
43666718EM-6-A00019258EM-6-A画像準備中プリント板用スペーサー中空型(EMシリーズ)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
2,055
税込2,261
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4490:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする