MAC8(マックエイト)
2Φ用ジャック
2Φ用プラグが水平方向から挿入できるタイプです。
JM-2が適合します。
信号ラインのチェック等に御利用下さい。
材質
樹脂部:PPE(UL94V-1)、コンタクト部:リン青銅
仕上
銅下地銀メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
2
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43674874
JK-2 黒
黒
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
43674883
JK-2 青
青
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
43674899
JK-2 緑
緑
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
22日以内出荷
返品不可
43674908
JK-2 灰
灰
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674917
JK-2 赤
赤
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
43674926
JK-2 白
白
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43674935
JK-2 黄
黄
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください