2Φ用ジャック

2Φ用ジャック - MAC8(マックエイト)

2Φ用プラグです。
JK-2に適合します。

材質樹脂部:PPE(UL94V-1)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)5適合電線AWG16より細い物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43674944JM-2 黒
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43674953JM-2 青
オープン
1,598
1,758(税込)
33日以内出荷
返品不可
43674969JM-2 緑
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
43674978JM-2 灰
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
43674987JM-2 赤
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43674996JM-2 白
オープン
1,598
1,758(税込)
33日以内出荷
返品不可
43675005JM-2 黄
オープン
1,598
1,758(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする