曜日別特売

ジャンプソケット(2.54mmピッチ)

ジャンプソケット(2.54mmピッチ) - MAC8(マックエイト)

本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組合わせで切替が出来ます。

材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64挿抜力(g)70以上内容量1袋(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43675267JS-1 青
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43675276JS-1 緑
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43675285JS-1 赤
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
43675294JS-1 白
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43675303JS-1 黄
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43675249JS-1 黒
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43675249JS-1 黒00019023JS-1 黒JS-1 黒 ジャンプソケット(2.54mmピッチ用) MAC8(マックエイト) 00019023ジャンプソケット(2.54mmピッチ用)MAC8(マックエイト)1袋(100個)
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする