MAC8(マックエイト)
ラッピング用ジャンプソケット(5.08mmピッチ用)
0.64
□
ラッピングピンを使用してON、OFFさせる事ができます。
P=5.08mmに適用となります。
JS-3の相手ピンはWL-1-2P P=5.08、WL-8-2P P=5.08になります。
材質
コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)、黒色
仕上
コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
250(AC,DC)
定格電流(A)
3
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.64
□
□、P=5.08
挿抜力(g)
70以上
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43675328
JS-3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください