MAC8(マックエイト)
電源用スイッチジャンパー用ソケット
JX-20を差し込むことにより電源回路をONにすることが出来ます。
バラとテーピングタイプ2種類用意しています。
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅
仕上
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
20
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
1.7~2.1
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43675468
JX-20-SC
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください