表面実装用平行取付ソケット
プリント基板を平行に連結させる為のオスピンです。
ソケットKC-2-1が適合します。
- 材質
- リン青銅
- 使用温度範囲(℃)
- -40~+125
- 定格電流(A)
- 10
- 仕上
- ニッケル下地金メッキ
- 接触抵抗(mΩ)
- 20以下
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 挿抜回数
- 100回以上
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























