曜日別特売
KC-2-1 表面実装用平行取付ソケット MAC8(マックエイト) 43675504

表面実装用平行取付ソケットKC-2-1

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
内容量1袋(1000個)注文コード43675504品番KC-2-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

プリント基板を平行に連結させる為のオスピンです。
ソケットKC-2-1が適合します。

材質
リン青銅
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
10
仕上
ニッケル下地金メッキ
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜回数
100回以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする