曜日別特売

アングル型 (バラタイプ)

アングル型 (バラタイプ) - MAC8(マックエイト)

プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい
バラタイプですのでピッチ幅は関係ありません

材質
黄銅
寸法E(mm)
5.6
仕上
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43675994LB-1-10.50.51.050.653.3
オープン¥14,980
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43676003LB-2-10.70.71.150.853.4
オープン¥15,980
¥12,980
アウトレット
¥14,278(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする